※画像はサンプル画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

DECOY Sinker type Stick(デコイシンカータイプスティック) DS-6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) サイズ11g 注文コード52562669 品番11g
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ウィードレス&スナッグレス性No.1のスティックタイプ。 *他よりも根掛かり回避性能に長けるスティックタイプ。 *簡単には切れず、アイがフレキシブルで多用途なスイベルアイ採用。 *オープンスイベルとの併用でZDシステムが作成可能。 *感度の良いハードマテリアル採用。 *目立たないガンブラック仕上げ。

用途よりウィードレス性を重視したスティック型シンカーです。ダウンショットはもちろん、フリー系リグにも対応し、ストッパーで固定することも可能な絶妙サイズのスイベルアイを採用。また「ゼロダン ワーム217」にも採用しており、「オープンスイベル」との組み合わせでオリジナルのZDシステムも作成可能。 Gun Black サイズ11g 入数(個)3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする