※画像はサンプル画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

DECOY Sinker type Heavy Bullet(デコイシンカータイプヘビーバレット) DS-5H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) サイズ18g 注文コード52563186 品番18g
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はサイズ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

パンチングや潮の速いエリアに対応するヘビー仕様 *ヘビーカバーやディープエリアでの使用に特化したヘビーサイズラインナップ。 *ノットやフックアイがきれいに収まりやすいよう、底面には2段のくぼみ(ノットホール)を設計。 *ワームとのマッチングも良く、テキサスリグでの使用に最適なバレットタイプシンカー。 *ラインブレイクを防ぐプロテクトチューブを装着。 *あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。 *感度が上がるハードマテリアル採用。

用途通常のテキサスリグでは破れないようなヘビーカバーを攻略すべく、ヘビーテキサス(パンチング)での使用に特化した最大1.3ozヘビーウェイト仕様のバレットシンカーです。一方ソルトウォーターにおいては、潮の流れが速すぎるために底をとれないシチュエーション等に活躍。アイナメをはじめとする様々なロックフィッシュ狙いに最適です。ヘビーになれば当然ヘッドサイズも大きくなる為、シンカーに対してややボリュームの小さいワームにもフィットしやすいよう設計を見直しました。 Gun Black サイズ18g 入数(個)3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする