※画像はサンプル画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

DECOY TX-DAN Sinker Heavy(テキダンシンカーヘビー) DS-9H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) サイズ21g 注文コード52563509 品番21g
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

テキサスとダウンショットの性能を併せ持つ新感覚リグ *中通しラインを保護するガイドパーツを装備した、テキダン(テキサスダウンショット)リグ専用シンカー。 *シンカーストッパーも使用可能。簡易的ゼロダンリグに。 *あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。 *高感度、キャスタビリティー、スナッグレス性の3点を併せもつ六角フォルム。 *感度の良いハードマテリアル採用。 *ベースシンカーは「DS-8」を使用しています。

用途飛距離・フォールスピード・スナッグレス性能が良く、違和感なく喰い込ませやすいなどメリットの多い、フリー系テキサスリグ専用シンカーです。ラインを傷めにくいガイドパーツをアイに装備。これによりビーズを使用しなくても、ノットがアイに詰まってロックする現象を軽減。さらに、比較的小口径なシンカーストッパーも使え、固定式リグにも応用可能。 バスフィッシングはもちろん、ロックフィッシュやチヌ狙いに最適。根掛かりが少ないフリーリグで幅広いターゲットに有効です。 Gun Black サイズ21g 入数(個)3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする