※画像はサンプル画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

DECOY Sinker type Nail(デコイシンカータイプネイル) DS-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 52563658 品番 1.5g
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

リグったまま簡単にウェイトUPが可能なネイルシンカー *ワームに埋め込んでウェイトUPが可能な、ネイルタイプシンカー。 *刺しやすく抜けにくい、四角錐フォルムを採用。 *ギザギザに沿ってニッパー等でカットすれば、約0.2〜0.3g単位でウェイトの微調整が可能。 *高比重で純度の高い鉛を使用。ニッパー等でカットしやすく、手で曲げることが可能。様々なシチュエーションに対応。

用途ワームに突き刺して使用できるネイルタイプのシンカーです。スイミングバランスの安定化や、フォールスピードを変えるといった微調整が可能。ストレートワームを使用したネコリグはもちろん、シャッドテールやスイムベイトにも最適!キャスト時のすっぽ抜けを軽減する角ばったデザインを採用。 Silver サイズ1.5g 入数(個)7
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする