※画像はサンプル画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
カツイチ
カツイチの 釣具
カツイチの ロッド、釣り竿
海上つり堀 オールラウンド KJ-01
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4組)
サイズ
(鈎-ハリス)9-2
注文コード
52563859
品番
9-2
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
*フロロカーボンハリス:1m *使いやすさと強度に優れたフックドスナップ採用
用途
迷ったらコレ!オールラウンドタイプ オーソドックスな仕様で、幅広く使用可能なタイプ。強度十分な太軸チヌ鈎採用。迷ったらコレ。
色
【ハリ】K-1かかりチヌ(NSブラック)
サイズ
(鈎-ハリス)9-2
入数
4組
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。