※画像はサンプル画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

DECOY Sinker type Bullet(デコイシンカータイプバレット) DS-5

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) サイズ5g 注文コード52564455 品番5g
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルで扱いやすいバレットシンカー。テキサスリグに *ワームとのマッチングも良く、テキサスリグでの使用に最適なバレットタイプシンカー。 *ラインブレイクを防ぐプロテクトチューブを装着。 *あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。 *感度が上がるハードマテリアル(鉛合金)を採用。

用途テキサスリグやキャロライナリグ等、ベーシックなリグにマッチするスタンダードなバレットシンカーです。中通し部へはラインブレイクを防ぐプロテクトチューブを装着。見た目は普通でも細やかな部分に配慮しています。 Gun Black サイズ5g 入数(個)4
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52564437
2024-06-22
用途:
バス釣り仕掛けに使用

整形バリなどなく、滑らかで品質がいいと思いますのでラインブレークなどなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする