曜日別特売
12cm DECOY Caro Wire(デコイキャロワイヤー) WL-06 カツイチ 52564559

※画像はサンプル画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

12cm DECOY Caro Wire(デコイキャロワイヤー) WL-06 カツイチ 52564559
12cm DECOY Caro Wire(デコイキャロワイヤー) WL-06 カツイチ 52564559
12cm DECOY Caro Wire(デコイキャロワイヤー) WL-06 カツイチ 52564559
12cm DECOY Caro Wire(デコイキャロワイヤー) WL-06 カツイチ 52564559
12cm DECOY Caro Wire(デコイキャロワイヤー) WL-06 カツイチ 52564559

DECOY Caro Wire(デコイキャロワイヤー) WL-06

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(2本)注文コード52564559品番12cm
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ボートゲーム、SWゲームにも対応するショートタイプのキャロワイヤー *ウィードが切りやすく、根ズレに強い7x7SUSワイヤー採用。 *伸びのないワイヤー仕様で感度抜群! *ボートゲームにも使いやすいショートタイプ。 *シンカー優先の飛行姿勢となり、リーダーが絡みにくくロングキャストが可能。SWサーフゲーム等にも性能を発揮。 *トロロ藻もかかりにくいスナップを採用。 *お好みのシンカーをセット可能。

用途
オカッパリゲームはもちろんボートゲームでもスナッグレス性、高感度を活かしたサーチリグとして「三点式キャロライナリグ」は威力を発揮します。 「デコイ キャロワイヤー」はそんなボートゲームや身近な小規模のフィールドでも扱いやすい、ややショートに設定したモデルです。そのポテンシャルはソルトウォーターにも及び、サーフでのヒラメゲーム等にも有効です。
仕様【Swivel】TOP:#4x5 UNDER:#5【WIRE】#47(7x7=49 Braided)サイズ(cm)12
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする