※画像はサンプル画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

3cm DECOY Mini-Caro Wire(ミニキャロワイヤー) WL-08 カツイチ 52564814 3cm DECOY Mini-Caro Wire(ミニキャロワイヤー) WL-08 カツイチ 52564814 3cm DECOY Mini-Caro Wire(ミニキャロワイヤー) WL-08 カツイチ 52564814 3cm DECOY Mini-Caro Wire(ミニキャロワイヤー) WL-08 カツイチ 52564814 3cm DECOY Mini-Caro Wire(ミニキャロワイヤー) WL-08 カツイチ 52564814

DECOY Mini-Caro Wire(ミニキャロワイヤー) WL-08

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2組) サイズ(cm)3 注文コード52564814 品番3cm
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

ライトライン・スピニング対応。コンパクトな小型版キャロワイヤー *ウィードをほぐしやすく、ラインの傷みを防ぐナイロンコーティングワイヤー採用。 *メインラインを根ズレから守り、伸びがない為感度抜群! *ライトラインでも絡みにくく、流れの中や超シャロー攻略に最適なベリーショートタイプ。 *シンカー優先の飛行姿勢が、よりロングキャストへと導きます。 *DS-6デコイシンカーTYPEスティックとの併用でスナッグレス効果を高め、シンカーのスタック率を軽減。 *川バスにも最適!

用途人気の浜キャロ系リグ「琵琶湖キャロワイヤー」 「DECOYキャロワイヤー」のさらに小型版。ライトライン、スピニングタックル対応のキャロワイヤー。流れのあるシャローエリア等で、軽量シンカーでも遠投できスタックしにくいリグを簡単に作成可能。ワイヤーにはナイロンコートを採用することで、仮に絡んだ際にもラインを傷つけにくい。ウィードをほぐしながらスタックを回避しつつ、通常のライトリグでは届かないエリアを繊細に攻めることが可能です。 仕様【Swivel】TOP:#6x7【WIRE】#48(3x7=21Braid Nylon coated) サイズ(cm)3 入数2組
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする