グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
一般安全標識 G板 ステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52565189
品番
G-S133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途
当該情報の周知、指示に。
厚さ(mm)
1
取付
ステッカーシール貼り付け
寸法(縦×横)(mm)
360×120
表示内容
充電中
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。