さわら・寿司桶(飯台/飯切り)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)240×85 注文コード52565250 品番240mm
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

チラシ寿司も華やかに、職人によるかんな掛けを施した木肌滑らかな一品。

用途少し大きめのサイズを選ぶと酢合わせや盛り付けも楽に出来ます。 仕様1人〜2人用 材質本体:椹(さわら)、タガ:銅 寸法(mm)240×85
注意
※手作りの為、サイズに若干の誤差がありますので御了承下さい
※ヤニがでた時は消毒用エタノールでふき取ってください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52565304
2026-01-22
用途:
寿司飯を合わせるのに使用
アルテハイムやまて 様 (医療・福祉・介護関連業)

ご飯と酢がさっと馴染む
もう少し厚さがあればなお良いと思った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする