エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの バット・番重・コンテナ
エムテートリマツの 餅箱・木箱・木製飯台
さわら・寿司桶(飯台/飯切り)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
360×95
注文コード
52565286
品番
360mm
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チラシ寿司も華やかに、職人によるかんな掛けを施した木肌滑らかな一品。
用途
少し大きめのサイズを選ぶと酢合わせや盛り付けも楽に出来ます。
仕様
9〜10人用
材質
本体:椹(さわら)、タガ:銅
寸法(mm)
360×95
注意
※手作りの為、サイズに若干の誤差がありますので御了承下さい
※ヤニがでた時は消毒用エタノールでふき取ってください