用途サワラ(サゴシ)、ヒラメ、ハガツオなど刃の鋭いターゲットを狙うためのシングルアシスト。アシストラインは強力でかつ柔軟でキンクしにくいハイブリッドワイヤー「ケプラートGX(200Lb)*」を更に透明収縮チューブで保護しています。魚の鋭い歯によるアシストライン切れ対策を万全にしたスペシャルモデルです。ショートタイプ~セミロングタイプのジグにセットしやすい豊富なラインナップ。 *ケプラートメタルGX:繊維のしなやかさにメタルのアシストを加えたNEWタイプの鈎元糸です。高い耐摩耗性で歯の鋭い魚に対応します(YGK社製)仕様【アシストライン】ケプラートメタルGX【リング】アシストリング(A-PR) #S【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 3.5mm/4.5mm色シルバーサイズ#3/0フックジゲン(JH-10)#1/0~#3/0、ジゲンハイパー(JH-30)#4/0~#6/0入数(個)3