用途ワンタッチフック「OSP-31」はプライヤー等のツールを使わずに簡単に交換ができる、ヴァンフック独自のクイックアイを搭載したフックです。 「フック交換を手軽に」をコンセプトに開発された「OSP-31」は、「SP-31」の形状を継承しており性能も折り紙付き。 スプーンやクランクからスティック系ルアーに至るまで、幅広いルアーに対応します。交換は簡単!アイの開口部をスプリットリングに押し当て、軽く力を加えてひねるだけ!難しそうでフック交換に抵抗がある方の初めの一歩として、また手がかじかむ厳冬期の交換用フックとしておすすめのフックです。バイトが増える赤バリです(*ご使用の際は、釣り場のレギュレーションをご確認ください)。色レッドサイズ6#入数(本)8