JIGEN LIGHT TWIN(ジゲンライトツイン) JL-45

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2組) サイズ#2/0 注文コード52566275 品番#2/0
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

近海スタンダードツインアシスト

用途青物をはじめ、鯛、根魚など様々なターゲットを狙う際にまずお勧めしたい汎用性の高いツインアシストです。スロー系のジグであれば15〜18cm程のサイズのものにフロントとリア両方セットするとベストなセッティングとなります。このモデルはフックがフレキシブルに動きやすいよう2本のフックは個別にタイイングしてあります。スプリットリングのつける位置を変えることで内向き・外向きどちらでもセッティング可能な仕様になっています。ジゲンツインアシストシリーズ(ショートツイン・ライトツイン・ロングツイン)を状況に応じて組み合わせることで、ジグの動きを最大限に生かす最適なセッティングが可能です。 仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB【リング】アシストリング(A-PR) #S【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 2.5mm シルバー サイズ#2/0 フックジゲン(JH-10) 入数2組
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする