用途青物をはじめ、鯛、根魚など様々なターゲットを狙う際にまずお勧めしたい汎用性の高いツインアシストです。スロー系のジグであれば15〜18cm程のサイズのものにフロントとリア両方セットするとベストなセッティングとなります。このモデルはフックがフレキシブルに動きやすいよう2本のフックは個別にタイイングしてあります。スプリットリングのつける位置を変えることで内向き・外向きどちらでもセッティング可能な仕様になっています。ジゲンツインアシストシリーズ(ショートツイン・ライトツイン・ロングツイン)を状況に応じて組み合わせることで、ジグの動きを最大限に生かす最適なセッティングが可能です。
仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB【リング】アシストリング(A-PR) #S【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 2.5mm
色シルバー
サイズ#3/0
フックジゲン(JH-10)
入数2組