JIGEN SHORT TWIN(ジゲンショートツイン) JST-44

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2組) サイズ#1/0 注文コード52566300 品番#1/0
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は569円となります。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

スモールシルエットのジグに最適なツインアシスト

用途タングステンジグなどのシルエットの小さなジグに合わせやすいショートツインアシスト。青物をはじめ、鯛、根魚など様々なターゲットに最適です。このモデルはフックがフレキシブルに動きやすいよう2本のフックは個別にタイイングしてあります。スプリットリングのつける位置を変えることで内向き・外向きどちらでもセッティング可能な仕様になっています。ジゲンツインアシストシリーズ(ショートツイン・ライトツイン・ロングツイン)を状況に応じて組み合わせることで、ジグの動きを最大限に生かす最適なセッティングが可能です。 仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB【リング】アシストリング(A-PR) #S【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 2.5mm シルバー サイズ#1/0 フックジゲン(JH-10) 入数2組
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする