プロフェッショナルナイフ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52567026 品番1600A016BL
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。
ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。
本体に3枚まで替刃の収納が可能。
刃の交換に工具は不要。
ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)

用途紙、布、革などの切断 長さ(mm)【開閉】183/124 刃長(mm)62 寸法(幅W×高さH)(mm)22×35 アズワン品番64-8342-74

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52567026
2022-02-11
用途:
梱包物の開封や硬い物の切断時
サービス業

使用する目的が限られる商品と思われ、刃の格納時にケガに注意

3人が参考にしています
対象商品:
52567026
2021-07-25
用途:
シート素材の裁断作業
斬字屋 様 (製造業)

ナイフ自体の重さでシートの裁断は力を抑えて作業が行えるので楽ではありますが、もう少し小ぶりの形があると手の小さい方でも使い勝手が上がるように思えます。

4人が参考にしています
対象商品:
52567026
2021-08-06
用途:
硬い物の時の切断など
ナカエデザインズ 様 (サービス業)

一目ぼれで購入しました。デザインが気に入り、使用頻度は少ないけど使う時に威力を発揮してくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
52567026
2020-12-30
用途:
自動車用タイヤの分解
ハマショウ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤの側面とトレッド面を切り離して3つに分割する為に購入しました。
切れ味抜群で折れる事も無く、硬めのタイヤでも5分もあれば3分割する事が可能です。
たまにトレッド面のワイヤーに掛かってしまい先端が1mm位欠ける事はありますが、折れる事は無いので刃自体非常に丈夫です。
刃は台形型になってるので、欠けてもひっくり返して使用すれば新品状態になります。

余談ですが、
ヨコハマタイヤは側面が薄く片面30秒、左右計1分位で切り離し可能です。
その他国産メーカーは3分割まで3分程、輸入タイヤは硬く厚みがあるので5分位掛かってます。

17人が参考にしています
対象商品:
52567026
2021-03-27
用途:
ホビー用
建設業・工事業

切れ味も刃の強度も満足。使い勝手がいい。本体に予備刃が入れられるのも良いところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2人が参考にしています
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする