Midian
Midianの ワーキングウェア
Midianの ヒートジャケット・ベスト
襟なしヒートベストセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52567194
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大容量バッテリー付属!! 発熱箇所3箇所で暖かさをキープ!キャンプやバイク、長時間の野外活動などで活用できます!スマホでも温度調整可能。バッテリーを外せばベストは洗濯可能です。
用途
暖房服
種別
ベスト
サイズ
LL
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
66.5
機能
防寒
バスト(cm)
126
温度調節
ベストについているボタンにて3段階調整可能(スマホにて自由に調節可能)
適応身長(cm)
170〜180※参考
生地の種類
【表/裏】ナイロン100%(撥水コーティング)、【中綿】ポリエステル
注意
※洗濯機で洗う場合は洗濯ネットに入れて洗うことをお勧めします。
※長時間使用しない場合は、モバイルバッテリーを取り外してください。
※雨などで服が濡れた場合は使用を中止してください。
※連続使用時間は、モバイルバッテリーの容量によって異なります。