襟なしヒートベストセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52567210 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大容量バッテリー付属!! 発熱箇所3箇所で暖かさをキープ!キャンプやバイク、長時間の野外活動などで活用できます!スマホでも温度調整可能。バッテリーを外せばベストは洗濯可能です。

用途暖房服 種別ベスト サイズ3L 肩幅(cm)51 着丈(cm)68 機能防寒 バスト(cm)130 温度調節ベストについているボタンにて3段階調整可能(スマホにて自由に調節可能) 適応身長(cm)175〜185※参考 生地の種類【表/裏】ナイロン100%(撥水コーティング)、【中綿】ポリエステル
注意
※洗濯機で洗う場合は洗濯ネットに入れて洗うことをお勧めします。
※長時間使用しない場合は、モバイルバッテリーを取り外してください。
※雨などで服が濡れた場合は使用を中止してください。
※連続使用時間は、モバイルバッテリーの容量によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする