3/22より値下げ!現場を応援

ふとん干し汚れ防止シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52567236 品番1008832
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) 値下げ
799

ベランダの汚れを気にせず布団が干せる!ベランダの壁の汚れが布団に付着するのを防ぐシート。ヒモを結んで固定できるので、風で飛ばされにくい!留め位置調節することで、布団に日があたる面積を変えられます。シングル敷き布団・掛け布団、ダブル敷き布団に対応。保管に便利な収納袋付き。

付属品収納袋 材質(本体)ポリプロピレン不織布 寸法(幅W×長さL)(mm)【本体】約1600×2200、【収納袋】約280×420 適合サイズシングル敷き布団、掛け布団、ダブル敷き布団対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする