DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 競技種目用品
芝用ライン引 サッカー用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52567517
品番
D1002
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
底部開閉式。粉止機能付。サッカー用。卵殻粉には、対応しておりません。芝用の排出口と地面との高さ10cm。
容量(L)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×41×102(ライン10)
高さ(cm)
柄:101
タイヤ外径(mm)
Φ300
注意
※ゲームには使用できません。