DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 競技種目用品
ラインテープ用ホワイト釘
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52567745
品番
D3022
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラインテープ固定用針。
材質
スチール(ホワイト塗装)
寸法(mm)
Φ2.6×60
質量(kg)
7.2(1セット)
色
ホワイト
本数
3000本