DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 競技種目用品
ポイントマーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52567770
品番
D3040G
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ロープは水に強いポリプロピレン製です。打込脚は、抜けにくいハの字構造です。敷設方法:グランドを少し堀り、ロープを叩かないようにしてクイを打ち込んでください。
材質
クイ:スチール、ロープ:ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
20(1本当たり)
寸法(cm)
クイ:Φ0.4×6.5、ロープ:Φ0.5×15