DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 運搬機器
DANNO(ダンノ)の 運搬台車
DANNO(ダンノ)の コンテナ台車
伸縮台車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52567946
品番
D490
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1cmピッチで最大10cmのサイズ調節ができます。
高強度リブ構造を採用し、機能性とデザイン性を両立しました。
Φ7.5cmキャスター仕様ですので、屋内・人工芝に適しています。
材質
スチール、樹脂製
材質(キャスター)
ウレタン
最大積載量(kg)
150
キャスター径(Φmm)
75
寸法(幅W×長さL)(cm)
31〜41×51〜61(1cmきざみ)