用途ファンヒーターや荷物、重たい家電などの運搬に。石油ファンヒーター/ファンヒーター/石油暖房/暖房機/押入れ収納/クローゼット収納/オフシーズン/キャスター/台/置台/ラック/収納
質量(kg)2
色ホワイト
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)40
床面高さ(mm)75
荷台寸法(mm)500〜650×400
対応(ファンヒーター)幅45.5〜60.5cm、奥行33.5cm
寸法(cm)【置き場プレート】10×36
ブレーキ種類ストッパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50-65×40×7.5
組立時間約30-40分
特性横幅伸縮式
内寸(cm)【最大】幅45.5〜60.5、奥行36、中央隙間9.5〜24.5【プレートある箇所】幅29.5〜44.5、奥行36、中央隙間9.5〜24.5
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
隙間(mm)【フレーム下】60