平台車 キャスター付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52568348 品番 CSC-1(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,387
販売価格(税別)
3,988

重たい家電や荷物をラクに動かせる、キャスター付きの置台。横幅伸縮式で、家電や鉢植えなど、家の中のモノに対応。頑丈なつくりで、耐荷重は40kg。キャスター4つのうち、2つはストッパー付き。プレートには滑り止めパットも付いているので、動かしたときのズレも軽減。

用途ファンヒーターや荷物、重たい家電などの運搬に。石油ファンヒーター/ファンヒーター/石油暖房/暖房機/押入れ収納/クローゼット収納/オフシーズン/キャスター/台/置台/ラック/収納 質量(kg)2 ブラック ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)40 床面高さ(mm)75 荷台寸法(mm)500〜650×400 対応(ファンヒーター)幅45.5〜60.5cm、奥行33.5cm 寸法(cm)【置き場プレート】10×36 ブレーキ種類ストッパー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50-65×40×7.5 組立時間約30-40分 特性横幅伸縮式 内寸(cm)【最大】幅45.5〜60.5、奥行36、中央隙間9.5〜24.5【プレートある箇所】幅29.5〜44.5、奥行36、中央隙間9.5〜24.5 材質(荷台)スチール(粉体塗装) 隙間(mm)【フレーム下】60
取扱説明書:(0.36MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする