連結平台車 パレッティー

(7件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(本体)PP耐衝撃性 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 注文コード52568497 品番YRB-GS75BK
参考基準価格(税別)¥7,198 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は材質・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)700×500 床面高さ(mm)120 質量(kg)4 ブラック 用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP耐衝撃性 材質(車輪)ゴム キャスター4輪(自在×4) 荷台寸法(幅)(mm)500 ストッパーあり 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 特性取手付き 荷台寸法(奥行)(mm)700 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 連結可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54092947
2023-12-11
用途:
荷物の仕分け
トランコムEX西日本株式会社 様 (運輸・通信業)

会社の倉庫内で使用しています。使い勝手が良かったので、早速リピしました。業務拡大でまたリピするかもしれません。よろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
54092947
2022-10-13
用途:
シーカヤックを床下に保管するのに移動用にしたへ敷きました。
一町田地区振興会 様 (その他業種)

幅高さ長さもちょうどよく、連結もスムーズにいきました。
重量も心配なく乗せることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
54092956
2022-01-25
用途:
軽さと丈夫さは問題なし。
株式会社塚田農場プラス 様 (飲食業)

出荷用のダンボールをのせるのにちょうど良いサイズのため注文しました。丈夫な割に軽いので、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
54092956
2020-07-15
用途:
地下免振室での作業時の資材移動
株式会社ワコーコーポレーション 様 (建設業・工事業)

狭いところは単体で使用するが、広いところでは連結して大きな資材を移動できる優れものです。

1人が参考にしています
対象商品:
19280932
2018-07-13
用途:
ダンボール箱搬入
株式会社SPI 様 (サービス業)

丁度いい大きさで、重量も載せられて使い勝手が良い商品です。
連結も出来最高です。
5台目購入しました。
あと2台購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
19280932
2018-05-08
用途:
重量物の収納
株式会社大月組 様

重量物を棚の下に収納するのに、繋げて広げて使用しています。重量物でも移動が可能となるため、掃除が楽になりました。

対象商品:
19280932
2018-01-19
用途:
倉庫入荷商品の仕分けと棚入れまでの移動
製造業

簡単につなげる事が出来、商品搬送のスムーズで非常に使い勝手いいです。軽さもサイコーです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする