不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の リラックスチェア・ダイニングチェア
不二貿易の ダイニングチェア
ダイニング 肘付回転チェアー#6270-4A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52568557
品番
81236
参考基準価格(税別)
¥18,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ブラウン
全高(mm)
700
座面高さ(mm)
420
座面寸法(幅×奥行)(mm)
460×395
本体質量(kg)
8
材質
地/合成皮革(PVC)、座・背面:ウレタンフォーム、脚部/天然木(ラバーウッド)
質量(kg)
8
塗装
ラッカー塗装
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
460×395
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません