不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の クローゼット・押入れチェスト
キッズラック color
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52568916
品番
38293
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
905×360×860
質量(kg)
4.6
材質
スチール、PP
塗装
粉体塗装
種類
9マス
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません