不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の クローゼット・押入れチェスト
キッズ収納3段 color 6マス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52568934
品番
38295
参考基準価格(税別)
¥12,125
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
スチール、PP
質量(kg)
4.4
種類
6マス
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×365×615
塗装
粉体塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません