不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の 簡易テーブル
折れ脚ローテーブル トロン 70×50cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52569004
品番
15236
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
高さ(mm)
310
幅(mm)
700
奥行(mm)
500
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
3.6
色
ミディアムブラウン
塗装
天板/ポリエステル樹脂塗装、脚部/エポキシ樹脂塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
700×500×310
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません