不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
TVボード ルーク
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52569415
品番
97347
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
色
ミディアムブラウン
材質
プリント紙化粧パチクルボード
適合
32V型まで
質量(kg)
14
天板耐荷重(kg)
30
天板厚さ(mm)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×395×485
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません