ST-31 スティンガートリプルフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 52569468 品番 6
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

「バラさない」その機能の裏付け。 それはカッティングポイントがもつ、わずかなカーブが鍵を握っています。 たとえ喉奥深くまでバックリ飲み込まれても、合わせをくれれば、なんと、鈎先は魚の口腔内を滑ってきて、引き出される時に、初めて蝶番や口腔前部周辺の硬トコロに刺さる。つまり、硬いところにガッチリと回り込むように貫通するから外れにくい。 ファイト中、リーダーと魚歯の接触も防ぎラインブレイクも防ぐ。また、特にサーフゲームやシャローでは、その微妙なカーブが砂に触れた際のフックポイント損傷をうまくかわし、鋭さを持続。耐久性もスゴイのです。 カッティングポイントの刺さり、ゲイブのホールド、それらが、軸線径(太さ)設定と最高のバランスで融合機能したモデルのひとつです。 「バラさない」それがサンニチの個性です。

用途トラウト・SW(シーバス)・バス 形態ルアー用フック 入数(個)8 号数6
関連資料:(0.11MB)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする