不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
TVラック 90
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52569476
品番
97530
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイトウォッシュ
材質
プリント紙化粧パチクルボード
天板耐荷重(kg)
20
適合
32V型まで
質量(kg)
10
天板厚さ(mm)
18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×405
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません