不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
TV台 ナビア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52569485
品番
14645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール、PB(PVC)
耐荷重(kg)
30
幅(cm)
80
適合
32型TV
質量(kg)
11.4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×400
塗装
エポキシ樹脂塗装
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640