不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
TV台 ルーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52569546
品番
97408
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
色
ライトブラウン
質量(kg)
19
耐荷重(kg)
(天板)40、(引出1杯)5
天板耐荷重(kg)
50
天板厚さ(mm)
30
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×325×240
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×425×280
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません