不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
TV台 ルーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52569555
品番
97409
参考基準価格(税別)
¥15,375
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
ライトブラウン
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
24
耐荷重(kg)
(天板)40、(引出1杯)5
天板耐荷重(kg)
40
天板厚さ(mm)
30
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×320×140
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×425×280
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません