不二貿易
不二貿易の テーブルウェア(卓上備品・食器)
不二貿易の グラス・食器・カトラリー
不二貿易の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アカシアラウンドボウル XL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52569607
品番
30144
参考基準価格(税別)
¥2,625
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
75
材質
アカシア
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
質量(kg)
0.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×75
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません