OHNO(大野ゴム工業)
OHNO(大野ゴム工業)の トラック輸送・運送用品
OHNO(大野ゴム工業)の 荷台保護
OHNO(大野ゴム工業)の ゲートプロテクター・鳥居プロテクター
荷台パネルカバー(汎用型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52569739
品番
CY-0093
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
セット内容
サイド1960mmx2本/リア1385mmx1本/トリイ1050mmx1本
材質
塩化ビニール
色
黒
タイプ
15mm幅両面テープ本体貼り付け済
パネル幅(mm)
サイド・リア 30 トリイ 17.5
主な適合車種
ハイゼットトラック/ピクシストラック/サンバートラック