ボールジョイントカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52569766 品番 DC-1700
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
主な適合純正品番54500-3GP0A、54501-3GP0A、54500-1AT0B、54501-1AT0B、54500-JN02B、54501-JN02B、54500-3TS2A、54501-3TS2A、54500-1AA1A、54501-1AA1A、54500-1JB0A、54501-1JB0A 高さ(mm)28 タイプロワー 取付方式カシメ メーカー日産 上部内径(mm)19.6 主な適合車種エルグランド/ムラーノ/ティアナ 下部内径(Φmm)37.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする