ボールジョイントカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52569775 品番 DC-1701
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
主な適合純正品番40014-AL55J、40015-AL55J、54500-AM602、54501-AM602 高さ(mm)42 タイプロワー 取付方式カシメ メーカー日産 上部内径(mm)19.6 主な適合車種スカイライン/フェアレディZ/ステージア/ステージアアクシス 下部内径(Φmm)44.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする