不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の 昇降デスク・スタンディングデスク
ガス昇降テーブル 隠しキャスター付き ナビア
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52569905
品番
14656
参考基準価格(税別)
¥22,375
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
8.1
材質
MDF、PVC、スチール
耐荷重(kg)
3
材質(天板)
MDF、PVC、スチール
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×400×550〜750
塗装
エポキシ樹脂塗装
昇降方式
ガス昇降式
昇降範囲(mm)
550〜750
天板寸法(幅×奥行)(mm)
700×400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません