本体

BCP対策【15個入】4層!防寒・防風アルミポンチョ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード52570064 品番62585
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルミポンチョの15個セット。
劣化しにくい4層構造!非常時、災害時の防寒用ポンチョです。
雨の日のレインコートとしても役立ちます。
畳んでしまえばポケットにも入るコンパクトサイズ!ハイキングなどの突然の雨に!野外でのトイレに!
保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!
静音アルミ保存袋付。

セット内容アルミポンチョ×15 材質アルミ蒸着ポリエステル 質量(g)78 寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×1200×0.026
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする