アスベル
アスベルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アスベルの グラス・食器・カトラリー
アスベルの マグカップ・グラス・コップ
真空断熱 携帯タンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
350
色
グレー
注文コード
52570527
品番
A3311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ・フタ本体/ポリプロピレン ロックレバー/ABS樹脂 他
色
グレー
容量(mL)
350
質量(g)
196
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.7×7.5×17.8
注意
※食洗器や乾燥機にはお使いいただけません。