のせるだけで簡単蒸し器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質蒸しプレート:18-8ステンレス、フタ:18-0ステンレス、ツマミ:66ナイロン 注文コード52570886 品番A-77393
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちのフライパンや鍋にのせるだけ、本格的な蒸し料理ができるステンレススチーマー。
金属加工の町、新潟県燕三条地区の職人が一つ一つ丁寧に仕上げ。蒸しプレート全体に蒸気穴を設置、下からの蒸気がまんべんなく食材に当たります。
ドーム型のフタが蒸気を対流させ、食材の加熱ムラを防いでふっくらしっとり調理。
使い方は、フライパンや鍋にお湯を沸かし、食材をのせたスチーマーを乗せてフタをするだけ。
フタはひっくり返すと受け皿として使用でき、スチーマーを乗せてアツアツの蒸し料理をそのまま食卓へ運ぶこともできます。
食材の臭い移りが少なく、衛生的に使用頂けるステンレス製。蒸し料理レシピ集付き。

用途蒸し器、蒸しツールとして。蒸篭/蒸籠/蒸しカゴ/蒸す/蒸気/蒸し調理/スチーム料理/フライパン/鍋/カンタン/簡単/収納/手軽/便利/健康志向/ヘルシー志向/ヘルシー/栄養/おしゃれ/のせるだけ/茶碗蒸し/蒸し野菜/シュウマイ/焼売/肉まん/あんまん/温め直し/餃子/ギョウザ/おこわ/蒸しパン/スイーツ セット内容蒸しプレート、フタ、取扱説明書、レシピブック 材質蒸しプレート:18-8ステンレス、フタ:18-0ステンレス、ツマミ:66ナイロン 質量(g)蒸しプレート:約220、フタ:約330 適応寸法(cm)フライパン:24〜26 直径×高さ(cm)フタ:Φ25.5×9、蒸しプレート:29×3.5
注意
※食器洗い機・食器洗い乾燥機は使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする