曜日別特売
- 丸型しちりん 珪藻土 (火ばさみ 網セット) 三和金属 52570904

- 丸型しちりん 珪藻土 (火ばさみ 網セット) 三和金属 52570904
- 丸型しちりん 珪藻土 (火ばさみ 網セット) 三和金属 52570904
- 丸型しちりん 珪藻土 (火ばさみ 網セット) 三和金属 52570904
- 丸型しちりん 珪藻土 (火ばさみ 網セット) 三和金属 52570904
- 丸型しちりん 珪藻土 (火ばさみ 網セット) 三和金属 52570904
- 丸型しちりん 珪藻土 (火ばさみ 網セット) 三和金属 52570904

丸型しちりん 珪藻土 (火ばさみ 網セット)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード52570904品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

多孔質で断熱性に優れた珪藻土!コンロや七輪に最適な素材。
珪藻土は赤外線の発生量が多く、 まわりに熱が逃げないので熱効率が非常に高く炭が長持ちします。
側面はほとんど熱くならず、触ってもやけどをしにくい素材です。軽くて持ち運びに便利。

用途
バーベキュー、アウトドアなどに。秋刀魚/さんま/サンマ/しいたけ/きのこ/肉/焼肉/ホルモン/炭焼き/コンロ/BBQ/軽量/丸型/キャンプ/休日/趣味/餅
セット内容本体、丸網 (直径28cm)、鉄線目皿・火はさみ材質本体:珪藻土、網:鉄質量(kg)5直径(Φcm)28高さ(cm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52570904
2025-05-03
用途: 野外でBBQ
サービス業

以前使用していた珪藻土の七輪がひび割れしたので、買い替えで購入
厚さが十分あるけれど、炭もたくさん入ると夫が感心してました。デザイン性もよく炭挟みのトングもついていて良かったです。
もう少し価格が安ければ嬉しいですが、何年間使用出来るか期待です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする