CORDURA GOLF ハイスペッククーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52571446 品番 215-AFXP330(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ショルダー、デイジーチェーン、カナビラも兼ね備えた持ち運び便利なクーラーバッグ。
肩にかけて運んだり、デイジーチェーン、カナビラを使ってカートの隙間や手すり、ゴルフバッグに掛けてみたり。移動が付き物のゴルフに最適な機能を持っています。
サイドポケットも2つ付いており、ゴルフボールなどちょっとした小物も収納可能。
メインのクーラーバッグにはエクスプラス独自の「X-Inslation」を採用。軽量かつ断熱効果にこだわった5層構造になっており、抜群の保冷力を備えながら軽量な設計となっています。

用途スポーツ、アウトドア、運動のお供に。クーラーバッグ/ソフトクーラー/保冷/保温/ショルダーバッグ/デイジーチェーン/カラビナ/ゴルフバッグ/ゴルフ用品/アクセサリー/コンパクト/軽量 仕様ミニ 材質ポリエステル ブラック 容量350ml缶×2 質量(g)310 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17×12×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする