しゅわっと「SODA KEEPER」

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52571550 品番 ASOK-700MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ソーダストリームに直接取り付けて炭酸を生成できる真空二重構造のステンレスボトル。保冷専用。
炭酸水のほか、市販の炭酸飲料やビールを入れることができ、通常の水筒としても使用可能。
ふたユニットはすみずみまで洗える分解式で衛生面にも配慮。

用途ソーダボトル、炭酸ボトル、保冷ボトルとして。酸/炭酸飲料/ソーダ―ストリーム/コップ/カップ/マグ/ステンレスタンブラー/マイボトル/フィットネス/ジム/お弁当/キッズ/子供/男性/男/女性/女/子ども/こども/大人/おとな/プレゼント/ギフト/シンプル/おしゃれ セット内容本体、蓋、飲み口、セーフリング、蓋パッキン、飲み口パッキン 材質ステンレス鋼、ポリピロピレン、PST-G樹脂、ABS樹脂、シリコーンゴム ミントブルー 容量(mL)(炭酸生成時)500 質量(g)325 使用容量(mL)(通常)600 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7.6×7.6×25 保冷効力(℃)9以下(6時間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52571534
2024-06-04
用途:
食事用
運輸・通信業

ジャストの量の水を入れないと 吹き出る  少なくても 多くても吹き出るので
毎回びしょびしょになってしまう。 本家ソーダストリームも容量を間違えると同様になるが水ラインが透明で見える為、吹き出す事はまずない。
この商品は水を入れるラインが見えず感覚で入れるか、上からのぞく方式となる。  上からのぞいてもわかりにくく度々吹き出る 外に持ち出せる外見なのに作り方が残念

2024-02-17
用途:
自動車通勤時
運輸・通信業

ドリンクホルダー 小さめには入らない。
大き目のドリンクホルダーならば使用可能。
外に持ち出せるのはすごく良いが、
ソーダストリームは水の量が適切でないと、
炭酸を作る時吹き出す。 この製品は
どこまで水が入っているか、分かりづらく、
適正位置を透明にしてくれれば助かる。
そこが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする