曜日別特売
ASOK-700WG しゅわっと「SODA KEEPER」 アトラス(ATLAS) 52571534

ASOK-700WG しゅわっと「SODA KEEPER」 アトラス(ATLAS) 52571534
ASOK-700WG しゅわっと「SODA KEEPER」 アトラス(ATLAS) 52571534
ASOK-700WG しゅわっと「SODA KEEPER」 アトラス(ATLAS) 52571534
ASOK-700WG しゅわっと「SODA KEEPER」 アトラス(ATLAS) 52571534
ASOK-700WG しゅわっと「SODA KEEPER」 アトラス(ATLAS) 52571534
ASOK-700WG しゅわっと「SODA KEEPER」 アトラス(ATLAS) 52571534
ASOK-700WG しゅわっと「SODA KEEPER」 アトラス(ATLAS) 52571534
ASOK-700WG しゅわっと「SODA KEEPER」 アトラス(ATLAS) 52571534
ASOK-700WG しゅわっと「SODA KEEPER」 アトラス(ATLAS) 52571534
ASOK-700WG しゅわっと「SODA KEEPER」 アトラス(ATLAS) 52571534

しゅわっと「SODA KEEPER」

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ウォームグレイ
内容量1個注文コード52571534品番ASOK-700WG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

ソーダストリームに直接取り付けて炭酸を生成できる真空二重構造のステンレスボトル。保冷専用。
炭酸水のほか、市販の炭酸飲料やビールを入れることができ、通常の水筒としても使用可能。
ふたユニットはすみずみまで洗える分解式で衛生面にも配慮。

用途
ソーダボトル、炭酸ボトル、保冷ボトルとして。酸/炭酸飲料/ソーダ―ストリーム/コップ/カップ/マグ/ステンレスタンブラー/マイボトル/フィットネス/ジム/お弁当/キッズ/子供/男性/男/女性/女/子ども/こども/大人/おとな/プレゼント/ギフト/シンプル/おしゃれ
色
ウォームグレイ
セット内容
本体、蓋、飲み口、セーフリング、蓋パッキン、飲み口パッキン
材質
ステンレス鋼、ポリピロピレン、PST-G樹脂、ABS樹脂、シリコーンゴム
容量(mL)
(炭酸生成時)500
質量(g)
325
使用容量(mL)
(通常)600
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
7.6×7.6×25
保冷効力(℃)
9以下(6時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52571534
2024-06-04
用途: 食事用
運輸・通信業

ジャストの量の水を入れないと 吹き出る  少なくても 多くても吹き出るので
毎回びしょびしょになってしまう。 本家ソーダストリームも容量を間違えると同様になるが水ラインが透明で見える為、吹き出す事はまずない。
この商品は水を入れるラインが見えず感覚で入れるか、上からのぞく方式となる。  上からのぞいてもわかりにくく度々吹き出る 外に持ち出せる外見なのに作り方が残念

2024-02-17
用途: 自動車通勤時
運輸・通信業

ドリンクホルダー 小さめには入らない。
大き目のドリンクホルダーならば使用可能。
外に持ち出せるのはすごく良いが、
ソーダストリームは水の量が適切でないと、
炭酸を作る時吹き出す。 この製品は
どこまで水が入っているか、分かりづらく、
適正位置を透明にしてくれれば助かる。
そこが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする