曜日別特売
8341R-50S ロングハンドルスコップ  HDPE 滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572024

ロングハンドルスコップ HDPE 滅菌

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1箱(50個)容量(mL)50注文コード52572024品番8341R-50S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ディスポーザブルスコップ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途
品証・製造・調剤他
容量(mL)50質量(g)29幅(cm)4.1長さ(cm)36.7、(ハンドル部)30
注意
滅菌は未開封状態

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする